Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 01 01 60 10 2 Re v 0 3 92 Stan d 24 0 4 20 25 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Hochwertiger Acryldichtstoff für Fensterabdichtung innen und andere Dehnfugen im Innenund Außenbereich Hervorragende Haftung für handelsübliche Lacke und Putze und ist sowohl überstreichbar als auch überputzbar Auf Grund der Vielzahl an Farbund Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen um Wechselwirkungen auszuschließen Vorsicht Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt • Hohe Dehnfähigkeit • Breites Haftspektrum auf vielen bauüblichen Untergründen • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 • Silkonfrei • Alterung– witterungsund UV–beständig • Geruchsneutral Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm schadstoffarm Das Klassifizierungssystem des EMICODE-Siegels zeichnet die Umweltund Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus Gebinde Inhalt Farbe Art -Nr VE Beutel 300 ml Weiß 0892 162 1 20 Beutel 600 ml Weiß 0892 163 1 20 Kartusche 310 ml Braun 0892 161 2 1 24 Kartusche 310 ml Grau 0892 161 3 1 24 Kartusche 310 ml Schwarz 0892 161 4 1 24 Kartusche 310 ml Weiß 0892 161 1 1 24 Maleracryl Chemische Basis Acrylharz-Dispersion Dauerbewegungsaufnahme 20 % Geruch Duft Charakteristisch Hautbildezeit min 10 min Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Überstreichbar Überlackierbar Ja