Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
34 01 M W F - 0 2 22 - 1 42 15 - © Technische Informationen Scharnieranzahl pro Tür Beschreibung Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren sind Türhöhe Türgewicht Materialqualität Topfund Montageplattenbefestigung Die Belastungsund Höhenangaben beziehen sich auf Normtürbreiten von 600 mm Im Zweifelsfall ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag zu ermitteln Beispiel Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 und einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von 4 Scharnieren empfohlen Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und ohne integrierter Dämpfung Werkzeuglose Dämpferverstellung Leichte Stufe Mittlere Stufe Werkseinstellung Schwere Stufe Verstellhebel zeigt • Richtung Korpuswand Geeignet für • Kleine leichte Türen Verstellhebel zeigt • Nach unten bei Links anschlag bzw nach oben bei Rechts anschlag Geeignet für • Standardtüren Verstellhebel zeigt • In den Korpus Geeignet für • Große schwere Türen Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach reduzieren bzw erhöhen Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Scharnier-System Tiomos Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Technische Informationen Möbelscharniere