Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
35 01 M W F - 0 2 22 - 1 42 16 - © Technische Informationen Verstellungen der Tür gilt für alle TIOMOS Scharniere Beschreibung Seitenverstellung mit Anschlagbegrenzung ±2 mm Komfortable Tiefen verstellung über Gewinde schnecke +3 –2 mm Höhenverstellung über Montageplatte ±2 mm Die Möglichkeit der Höhenverstellung hängt von der Art der Montageplatte ab Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher PZ 2 Art -Nr 0613 233 2 mit Rundklinge vorgenommen werden Türfuge und Mindestfuge Beschreibung voll aufliegende aufliegende Tür halb aufliegende Tür einliegende Tür Die Fuge ist die Distanz die sich zwischen zwei Türen oder zwischen Tür und Korpusseite ergibt Die Mindestfuge Fist die Distanz die zwischen zwei Türen oder zwischen Tür und Seitenwand erforderlich ist um ein kollisionsfreies Öffnen zu ermöglichen Mindestfugentabelle Mindestfuge Erreichbare Fuge bei einliegender Tür Die benötigte Fugenbreite ist von der Türstärke abhängig Beispiel Bei einer Türstärke von 19 mm und einem Topfabstand von 6 mm wird eine Mindest fuge von 0 9 mm benötigt Achtung Fugenwerte wurden mit Kantenradius Tür 1 mm ermittelt Wir empfehlen einen Probeanschlag Tü rs tä rk e Topfabstand Die Tabelle zeigt abhängig von Topfabstand und Montageplatten höhe die erreichbare Fuge bei ein liegender Tür Beispiel Bei einem Topfabstand von 6 mm und einer Montage plattenhöhe von 3 mm ergibt sich eine Fuge von 1 mm Dies wird auch als negativer Aufschlag bezeichnet Tü rf ug e Topfabstand 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 24 2 4 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 2 3 22 1 6 1 6 1 6 1 5 1 5 0 5 21 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 2 3 20 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 19 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 2 0 2 3 18 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 3 0 2 3 17 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 4 0 3 16 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 Mindestfuge F Montageplattenhöhe Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten ScharnierSystem Tiomos Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Technische Informationen Möbelscharniere