Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
38 01 M W F - 0 2 22 - 1 42 19 - © Technische Informationen Testkriterien für Scharniere Funktionsprüfung Statische Belastung vertikal Zusatzlast 20 kg Öffnungswinkel max –10° Anzahl 10 Statische Belastung horizontal Kraftaufwand 40 N Anzahl 10 Dauerprüfung Öffnungswinkel max –5° Öffnungsund Schließbewegungen 100 000 Überlastungsprüfung Vertikal Zusatzlast 30 kg Öffnungswinkel max –10° Anzahl 10 Horizontal Kraftaufwand 80 N Anzahl 10 Prüftür Gewicht ca 5 2 kg Salzund Kondenswassertest In Anlehnung an DIN ISO 9227 und DIN 6270-2 Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Scharnier-System Tiomos Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Technische Informationen Möbelscharniere