Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
52 01 Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Details Anwendung Für Schränke mit Innenoder Tablarauszügen Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Montageart Art -Nr VE Voll aufl iegend 0 mm Ja Ja Zum Anschrauben F028 138 743 1 25 Voll aufl iegend 0 mm Nein Ja Zum Anschrauben F045 138 681 1 25 Aufl iegend 3 mm Ja Ja Zum Anschrauben F028 138 744 1 25 Aufl iegend 3 mm Ja Ja Zum Einpressen F028 138 747 1 25 Aufl iegend 3 mm Nein Ja Zum Anschrauben F045 138 682 1 25 Aufl iegend 3 mm Nein Nein Zum Anschrauben F046 138 804 1 25 Halb aufl iegend 9 5 mm Ja Ja Zum Anschrauben F028 138 745 1 25 Halb aufl iegend 9 5 mm Nein Ja Zum Anschrauben F045 138 683 1 25 Technische Informationen Bohrbild Bohrbild Topfabmessung Anschrauben Einpressen Integrierter Fingerschutz keine Öffnung größer als Ø 7 mm • Topf zum Anschrauben oder Einpressen • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte In 3 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne integrierter Dämpfung • Ohne Schließautomatik ohne Feder TOPFSCHARNIER TIOMOS CLICK-ON 155 Bohrbild 52 5 5 mm Oberfl äche Vernickelt Werkstoff Topf Zamak Werkstoff Bandarm Zamak Öffnungswinkel 155 Grad Möbelscharniere