Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
54 01 Türstärken bis 36 mm realisierbar • Werkzeuglose Topfmontage • Optimale Fugenwerte bis 28 mm Türdicke • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar Ergänzende Produkte Art -Nr Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D F058 139 746 Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 500 Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS F072 135 753 Abklipsschutz TIOMOS F072 135 807 Türanschlag Kröpfung Bohrbild Werkstoff Bandarm Art -Nr VE Voll aufliegend 0 mm 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F017 139 438 1 50 Voll aufliegend 0 mm 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F017 139 523 1 50 Aufliegend 3 mm 45 9 5 mm und 42 11 mm Stahl F017 139 439 1 50 Aufliegend 3 mm 52 5 5 mm und 48 6 mm Stahl F017 139 524 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F017 139 525 1 50 Einliegend 19 mm 45 9 5 mm und 42 11 mm Zamak F017 139 441 1 50 Einliegend 19 mm 52 5 5 mm und 48 6 mm Zamak F017 139 526 1 50 Dämpfung Ja Feder Ja Montageart Werkzeuglos Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Öffnungswinkel 95 Grad Technische Informationen Kombibohrbild Impresso Kombibohrbild Impresso Topfabmessung 52 5 5 - 48 6 48 6 - 52 5 5 52 5 5 - 48 6 Kombibohrbild Impresso Kombibohrbild Impresso Topfabmessung 45 9 5 - 42 11 42 11 - 45 9 5 45 9 5 - 42 11 TOPFSCHARNIER TIOMOS IMPRESSO 95 Möbelscharniere