Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
55 01 Türstärken bis 36 mm realisierbar • Topf zum Anschrauben • Optimale Fugenwerte bis 28 mm Türdicke • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte In 3 Ausführungen verfügbar • Mit integrierter Dämpfung 3 Dämpfstufen einstellbar • Ohne integrierter Dämpfung • Ohne Schließautomatik ohne Feder Türanschlag Kröpfung Dämpfung Feder Werkstoff Bandarm Art -Nr VE Voll aufliegend 0 mm Ja Ja Stahl F028 138 749 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Ja Stahl F045 138 687 1 50 Voll aufliegend 0 mm Nein Nein Stahl F046 138 809 1 50 Aufliegend 3 mm Ja Ja Stahl F028 138 750 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Ja Stahl F045 138 688 1 50 Aufliegend 3 mm Nein Nein Stahl F046 138 810 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Ja Ja Zamak F028 138 751 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Ja Zamak F045 138 689 1 50 Halb aufliegend 9 5 mm Nein Nein Zamak F046 138 811 1 50 Einliegend 19 mm Ja Ja Zamak F028 138 752 1 50 Einliegend 19 mm Nein Ja Zamak F045 138 690 1 50 Einliegend 19 mm Nein Nein Zamak F046 138 812 1 50 Montageart Zum Anschrauben Bohrbild 52 5 5 mm Oberfläche Vernickelt Werkstoff Topf Stahl Öffnungswinkel 95 Grad TOPFSCHARNIER TIOMOS CLICK-ON 95 Technische Informationen Bohrbild Topfabmessung Anschrauben Ergänzende Produkte Art -Nr Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D F058 139 746 Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS F072 135 500 Möbelscharniere