Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
56 01 M W F - 0 2 22 - 16 40 6 - © Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Konstruktionsinformationen voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9 5 einliegend* K19 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 * Montageplatte um die Türstärke +1 5 mm zurücksetzen Tü ra uf la ge 0 Topfabstand Tü ra uf la ge 3 Topfabstand Tü ra uf la ge 9 5 Topfabstand Tü rf ug e 19 Topfabstand 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 22 0 0 19 0 0 12 5 0 0 0 0 2 3 21 0 0 18 0 0 11 5 0 0 5 20 0 0 2 17 0 0 2 10 5 0 2 1 0 0 2 3 19 0 0 2 3 16 5 10 0 1 5 18 5 16 0 0 2 3 9 5 0 2 3 2 0 2 3 18 0 0 2 3 15 5 9 0 3 0 2 3 17 5 15 0 0 2 3 8 5 0 2 3 4 0 3 17 0 2 3 14 5 8 0 16 5 14 0 2 3 7 5 2 3 16 0 2 3 13 5 7 0 15 5 13 0 2 3 6 5 2 3 15 0 3 12 5 6 0 14 5 12 0 3 5 5 3 11 5 5 0 Montageplattenhöhe Montageplattenhöhe Montageplattenhöhe Montageplattenhöhe Mindestspalt Mindestfuge Hinweise Tü rs tä rk e Topfabstand Tü rs tä rk e Topfabstand Der Mindestspalt ist der Spalt der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten R 1 mm bei Werkseinstellung 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 36 0 1 0 1 0 1 0 1 4 2 4 36 0 10 6 9 6 8 6 7 6 6 7 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 30 0 4 5 3 5 2 5 2 5 1 5 28 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 28 0 2 0 1 5 1 5 1 3 1 3 26 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 26 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 24 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 24 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 22 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 20 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 20 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 18 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 16 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 Mindestspalt Mindestfuge F Scharnier-System TIOMOS 95 Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Technische Infor ationen Möbelscharniere