Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
64 01 M W F - 0 2 22 - 16 41 0 - © Maßangaben unverbindlich Technische Änderungen vorbehalten Konstruktionsinformationen aufliegend Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37 Linearmontageplatten Bo hr ab st an d X Topfabstand Bo hr ab st an d X Topfabstand 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 30 18 19 20 21 22 13 18 19 20 21 22 29 17 18 19 20 21 12 17 18 19 20 21 28 16 17 18 19 20 11 16 17 18 19 20 27 15 16 17 18 19 10 15 16 17 18 19 26 14 15 16 17 18 9 14 15 16 17 18 Türauflage Türfuge Mindestspalt Hinweise Tü ra uf la ge Topfabstand Der Mindestspalt ist der Spalt der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen Werkseinstellung mit Montageplattenhöhe 0 ergibt sich ein Spalt von 1 5 mm 3 4 5 6 7 24 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 20 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 19 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 17 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Mindestspalt Scharnier-System TIOMOS 110 90A Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Technische Infor ationen Möbelscharniere