Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 5 60 30 30 20 1 Re v 0 2 34 Stan d 30 1 1 20 24 Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Zur Stabilisierung der Seitenständer • Bietet zusätzlichen Staubereich im Boden • Aus eloxiertem Aluminium • Für verschiedene Baubreiten erhältlich Typbezeichnung Baubreite Produktgewicht per Stück Art -Nr VE VB000 278 mm 0 1 kg 0963 020 000 1 VB010 556 mm 0 3 kg 0963 020 010 1 VB020 834 mm 0 5 kg 0963 020 020 1 VB030 1112 mm 0 94 kg 0963 020 030 1 VB040 1390 mm 1 15 kg 0963 020 040 1 Aluminiumblende Erforderliche Bauhöhe 145 mm Abbildung ähnlich