Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 5 60 30 30 30 1 Re v 0 2 46 Stan d 30 1 1 20 24 Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Zur Stabilisierung zwischen den Seitenständern • Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016 • Zusätzliche Verschraubung mit Bodenplatte möglich Typbezeichnung Baubreite Produktgewicht per Stück Art -Nr VE VD002 278 mm 0 2 kg 0963 022 002 1 VD012 556 mm 0 37 kg 0963 022 012 1 VD022 834 mm 0 53 kg 0963 022 022 1 VD032 1112 mm 0 7 kg 0963 022 032 1 VD042 1390 mm 0 9 kg 0963 022 042 1 VD052 1668 mm 1 3 kg 0963 022 062 1 Distanzstrebe Bauhöhe 15 mm Bautiefe 34 mm Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur Werkstoff Stahl Abbildung ähnlich