Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 5 60 30 30 30 2 Re v 0 3 24 Stan d 09 1 2 20 24 Adolf Würth GmbH Co KG 74650 Künzelsau Zur Ladungssicherung am Modulblock • Flächenbündige Zurrschiene an der Einrichtung • In verschiedenen Breiten erhältlich • Inklusive Befestigungssatz Typbezeichnung Baubreite Bauhöhe Bautiefe Ausführung Produktgewicht per Stück Art -Nr VE VDMZV556 556 mm 30 mm 43 mm Verwendung vorne 1 kg 0963 022 113 1 VDMZV834 834 mm 30 mm 43 mm Verwendung vorne 1 4 kg 0963 022 123 1 VDMZV1112 1112 mm 30 mm 43 mm Verwendung vorne 2 kg 0963 022 133 1 VDMZV1390 1390 mm 30 mm 43 mm Verwendung vorne 2 5 kg 0963 022 143 1 VDMZV1668 1668 mm 34 mm 43 mm Verwendung vorne 1 2 kg 0963 022 144 1 VZDH278 278 mm 45 mm 34 mm Verwendung hinten 0 254 kg 0963 022 152 1 VZDH556 556 mm 45 mm 34 mm Verwendung hinten 1 1 kg 0963 022 162 1 VZDH834 834 mm 45 mm 34 mm Verwendung hinten 0 785 kg 0963 022 172 1 VZDH1112 1112 mm 45 mm 34 mm Verwendung hinten 1 05 kg 0963 022 182 1 VZDH1390 1390 mm 45 mm 34 mm Verwendung hinten 1 316 kg 0963 022 192 1 VZDH1668 1668 mm 45 mm 34 mm Verwendung hinten 1 2 kg 0963 022 193 1 Distanzstrebe mit integrierter Zurrschiene Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 Werkstoff Stahl Abbildung ähnlich